6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

関連カテゴリ