用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
材質:ステンレス綱SUS304。耐荷重:1kg。付属ネジ:丸皿木ネジ3.5×20mm
用途小物掛
長さ(mm)12
仕上ホーニング
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
長さ(mm)102
幅(mm)102
厚さ(mm)2
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)150
厚さ(mm)124
色サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66
幅(mm)66
色ヘアライン
材質 本体:ABS樹脂、受:PA6樹脂。付属ネジ 本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:なべタッピンネジ3.5×10mm
用途小型キャビネット等
長さ(mm)70
幅(mm)40
高さ(mm)16
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)300
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)105
幅(mm)24
奥行(mm)28.5
取付ねじ木ネジ3.5×20mm
取手取手
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード