シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応
アズワン品番67-3153-78
1個
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
シャーレ内部がT字形に分割されています。
フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)80
材質本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス
質量(g)約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×63
シリコン製の三割シャーレです。
材質本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス
質量(g)約63
内径×外径×高さ(mm)54×60×21、【フタ】62.5×67×20
関連キーワード