蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ大
容量(mL)30
寸法(Φ×mm)49×73
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
寸法(mm)26.5×26.5×53
容量(mL)8
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ小
容量(mL)9
寸法(Φ×mm)33×48
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
ダッペングラスを適切な角度でカット。角度をつけることにより内部が見やすく、作業時の操作感が向上しました。
仕様●ソーダガラス製●サイズ(mm):32×18(最低部)×30(最高部)●オートクレーブ不可
関連キーワード