薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
寸法(mm)26.5×26.5×53
容量(mL)8
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
●ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。●揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
仕様23cm 1溝
規格23cm 1溝
アズワン品番68-7162-86
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ大
容量(mL)30
寸法(Φ×mm)49×73
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ小
容量(mL)9
寸法(Φ×mm)33×48
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11
適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)
内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
関連キーワード