カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NECプラットフォームズ
  • エスコ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ATEN(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • JTC(4)
  • ニッサン(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • NTB(2)
  • Zippy(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KTC(1)
  • 富士電機(1)
  • ハリケーン(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • PACデバイス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea01l」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01LNECプラットフォームズ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
M2Mアダプタ用USBケーブル01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USBケーブル01NECプラットフォームズ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
M2Mアダプタ EA01A、EA01L用USBケーブル。M2Mアダプタ EA01A、EA01L用別売りオプション。
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
欠品中
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)NECプラットフォームズ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用USB電源ケーブル01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USB電源ケーブル01NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01Lケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応