性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内
質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131
温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)
湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)約4(DC5V/1A)
動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電
トリガースキャンキー×3
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内
質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131
温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)
湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)、充電クレードル(黒)セット
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)約4(DC5V/1A)
動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電
トリガースキャンキー×3
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード