L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
付属品インターフェイスケーブル
寸法H(mm)153
本体質量(g)115
寸法D(mm)105
コネクタ形状USB-A プラグ
寸法W(mm)60
分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm
光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LED
インターフェースUSB-HID / USB-COM
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ USB専用デモル WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB インターフェイスモデル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:白色LED×4
同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池搭載)
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
視野角75°(水平)×68°(垂直)
動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)、本体(バッテリ付)、USBケーブル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル、+予備バッテリパック1個
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット+ 予備バッテリパック1個、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル) WELCOMアプリライセンス付
仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大)
分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code
光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED
バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh
同梱部品AirScan Finger 2D モデル本体(黒)/ 充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル
メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)
解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)
電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時)
視野角28°(水平)、36°(垂直)
充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A)
動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電
コントラスト20%(最小)
BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)
プロファイルHID/SPP/BLE
通信距離(m)見通し50(最大)
スキャンレート120フレーム/秒
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
関連キーワード