「ポケトークsplus」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機
10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単
サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能
WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応
大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。
モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書
寸法(mm)160×244×110
色ホワイト
質量(g)850
電源5V 3A
機能サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー)
メモリーDDR3 2GB
ディスプレイ10.1インチ 1920×1200 IPS液晶
プロセッサー(GHz)最大1.8
バッテリー電圧(V)3.8
スピーカー8Ω 2W × 2 内蔵
取得規格技術適合・PSE
バッテリー容量(mAh)8000
OSAndroid 7.1.2
プロセッサーRockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit
言語表示112言語
USBポート数USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1
タッチパネル方式静電容量10点マルチタッチスクリーン
Bluetooth4.1
映像出力HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2)
内蔵マイク2
ストレージ32GB (システムで約7GB使用します)
有線LAN10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード