「翻訳機 オフライン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機 10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単 サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能 WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応 大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。 モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書 寸法(mm)160×244×110 ホワイト 質量(g)850 電源5V 3A 機能サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー) メモリーDDR3 2GB ディスプレイ10.1インチ 1920×1200 IPS液晶 プロセッサー(GHz)最大1.8 バッテリー電圧(V)3.8 スピーカー8Ω 2W × 2 内蔵 取得規格技術適合・PSE バッテリー容量(mAh)8000 OSAndroid 7.1.2 プロセッサーRockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit 言語表示112言語 USBポート数USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1 タッチパネル方式静電容量10点マルチタッチスクリーン Bluetooth4.1 映像出力HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2) 内蔵マイク2 ストレージ32GB (システムで約7GB使用します) 有線LAN10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷