300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応
・ブックタイプ(縦置き)で省スペース
・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格【内蔵電源】SFX 12V
電源SFX:300W
定格【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415
ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボードMICRO ATX / ITX
拡張スロット数Low Profile PCI×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mm
色ブラック
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】。構造サイズ:270×98×330mm。ケースサイズ:290×98×330mm。M/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slots。ドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDD。I/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIO。CPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile。電源:300W TFX POWER SUPPLY。コネクタ:。1×24PIN:600mm。1×P8(6+2):600mm。1×P8(4+4):600mm。SATA+Mole×:400×2
色ブラック
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード