「用紙ガイド」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンシステムズサーマルパネルプリンター
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V)DC24±10% インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルレシートプリンター
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 質量(kg)1.3 消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)125×165×108 印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト 質量(kg)13.5 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T) 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)255×490×265
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)620 消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26 インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能) 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)106×180×105 印字幅(mm)48
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
質量(kg)4.9 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースシリアルRS-232C準拠 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)231×289×263 印字幅(mm)MAX 104
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意 質量(kg)2 消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時) 印字方式ラインサーマルドット方式 印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトなエコノミーモデル
仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)430 適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング 電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm 印字方式ラインサーマルドット方式 文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 サイズ(mm)106×170×116.5 ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ