防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水など
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
関連キーワード