カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • アトムズ
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • KSフィルター(1)
  • FIIO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-32a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズPF-FLEX PTFE製防振継手アトムズ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質FCD450種類伸縮管継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3JIS規格JIS10K偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズTR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手アトムズ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類伸縮管継手使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイントアトムズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類伸縮管継手適合規格国土交通省仕様書適合品JIS規格JIS10K
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手 アトムズW-FLEX 合成ゴム製2山防振継手アトムズ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類伸縮管継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)アトムズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質SS400種類伸縮管継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類伸縮管継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ