8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 422 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.8 mm、F:2.2 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性IK10 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
エコ商品
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 ~ ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ2 アウトドア180
エコ商品
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズf:1.70 mm F:2.0 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能IP65準拠 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応IEEE802.3af
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 質量(g)400 型番CS-TX83FHD 寸法(cm)21×5.8×5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6 視界範囲(mm)暗視:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

関連カテゴリ