仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)
電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:2.8 mm、F:2.0
対応WPS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68
機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット
解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360
動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素
スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)
LEDStatus、Network、SD Card
撮影距離(cm)50~∞
絞り固定
セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
画質設定明るさ、鮮明さ、感度
保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角120°(水平)
アラーム音声検知、動体検知
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG
適合容量(GB)2、4、8、16、32
向き正常、上下反転
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合(ファイルシステム)FAT32
セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズf:1.34mm、F:2.0
設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度1920×1080
動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素
LEDPower
撮影距離(cm)30~∞
絞り固定
言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式PAL/NTSC
保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角360°
映像出力HD-TVI
容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード