2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10
エコ商品
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約325(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165 応答時間5~10ns 動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能IP68 アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10
エコ商品
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約98(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80 応答時間5~10ns 動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能なし アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

関連カテゴリ