カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • StarTech.com(199)
  • TP-LINK(102)
  • ダイヤトレンド(94)
  • RS PRO(36)
  • 工進(32)
  • イメージニクス(25)
  • Jabra(16)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
  • Anker(アンカー)(14)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(13)
  • ソリマチ(12)
  • LINKMAN(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • D-Link(ディーリンク)(9)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PC link」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
    セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
    付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
  • USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
    付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
  • GPE-XGS-I  PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-I PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約57(ブラケット除く)外形寸法(mm)136×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel JL82599EN最大消費電力(W)約4.8インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×1
  • GPE-XGT-I  PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-I PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 115(ブラケット除く)外形寸法(mm)129×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X550-AT最大消費電力(W)約8.4インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(半二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×1
  • GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 94(ブラケット除く)外形寸法(mm)168×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X710-AT2最大消費電力(W)約9.6インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×2
  • GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-2I PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約112(ブラケット除く)外形寸法(mm)158×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×2
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 182(ブラケット除く)外形寸法(mm)160×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約28.9インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×4
  • Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
    仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約78(ブラケット除く)ポート数RJ45ポート×4消費電力(W)最大7適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く)インターフェースPCI Express 2.1 ×4LED色LINK:緑、ACT:オレンジ保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)取得規格VCCI(Class B)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • GPE-XGS-4I  PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-4I PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約114(ブラケット除く)外形寸法(mm)154×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×4