GPE-XGS-I PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター
「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。
Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。
1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
- セット内容
- 本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式
- 質量(g)
- 約57(ブラケット除く)
- 外形寸法(mm)
- 136×69(ブラケット除く)
- 適合規格
- IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging
- 対応OS
- Windows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux
- 使用チップ
- Intel JL82599EN
- 最大消費電力(W)
- 約4.8
- インターフェース
- PCI Express 3.0 x4
- 動作環境
- 温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 保証期間
- 3年
- LED
- Link 緑/オレンジ、Act 緑
- 取得規格
- VCCI ClassB
- 保管環境
- 温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 伝送速度(Mbps)
- 1000、10Gbps
- ジャンボフレーム
- 9KBytes
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- SFP+スロット×1
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ






























