GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター
「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。
Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。
1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
- セット内容
- 本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式
- 質量(g)
- 約 182(ブラケット除く)
- 外形寸法(mm)
- 160×69(ブラケット除く)
- 適合規格
- 【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)
- 対応OS
- Windows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux
- 使用チップ
- Intel XL710-BM1
- 最大消費電力(W)
- 約28.9
- インターフェース
- PCI Express 3.0 x8
- 動作環境
- 温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 保証期間
- 3年
- LED
- Link 緑/オレンジ、Act 緑
- 取得規格
- VCCI ClassB
- 保管環境
- 温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 伝送速度(Mbps)
- 100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)
- ジャンボフレーム
- 9KBytes
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- RJ-45ポート×4
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ






























