「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2
質量(g)約 218(本体のみ)
電源100~240V AC、50-60Hz
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)
データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
セット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式
色カラー、モノクロ
容量248163264GB
質量(g)約 390
寸法本体:約 110(W)×95(H)×110(D) mm (ベース部含む)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大 5.6
電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)
レンズf:2.8 mm、F:2.0
機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ
インターフェースResetボタン、microSDカードスロット
解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ケーブル長(mm)約 550
撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素
保存湿度(%)20~75(結露なきこと)
撮影距離(cm)50~∞
絞り固定
画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度
保管温度(℃)-20~50
伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)
ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)
フレームレート123451015202530fps
音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載
画角110°(水平)
アラーム音声検知、動体検知
動作温度範囲(℃)-20~50
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
向き正常、 上下反転
PoE対応対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
仕様●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可
付属品SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式
質量(kg)約1.42
電源(V)AC100~240 50/60Hz
ポート数8 PoEポート+2 SFPポート
消費電力(W)最大 10.5(PoE給電を除く)
適合規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol
接続方式ギガビット
設定方式Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×181
保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
ケーブル【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上
LEDPower、Link/Act、PoE、SFP、System
取得規格VCCI Class A
電源供給方式ACアダプタ
MACアドレス登録数4K(全ポート合計)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約325(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165
応答時間5~10ns
動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能IP68
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約98(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80
応答時間5~10ns
動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能なし
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード