「cs-w72fhd2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約280g(本体のみ)
切替方式環境:屋外映像、屋内映像
ポート数1
電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
最大出力(W)0.5(8Ω時)
チャンネル数13(1~13ch)
方向正常、上下反転
レンズf:3.3 mm、F:2.8
設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80
機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン
解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)
動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)
送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)
映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ホワイトバランス自動
撮影距離(m)0.5~∞
アンテナゲイン:1.8 dBi
絞り固定
保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)
フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒
受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER
画角70°
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG
対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB
有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード