カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xgt10」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
  • GPE-XGT-I  PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-I PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
  • GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
関連キーワード
pt100特集