3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズPlanex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04
エコ商品
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新 セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式 質量(g)約1550 消費電力(W)最大5 定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49 電源電圧(V)100~125 インターフェースRJ-45×1ポート 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと) 保証期間1年間 保護回路ヒューズ(15A) LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1 操作方法クラウド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex MZK-SS04用ラックマウントキット MZK-SS04-KIT
エコ商品
1台の「MZK-SS04」をラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex MZK-SS04用ラックマウントキット 2台マウントタイプ MZK-SS04-KIT2
エコ商品
2台の「MZK-SS04」を連結して8アウトレットとしてラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sks
  • ks3
  • pzk