物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け
仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本
関連資料(0.4MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
壁面固定用のロングアームです。
用途モニター、表示機を壁面に取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に。
付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本
トラスコ品番257-4088
材質フレーム:アルミダイキャスト
形状壁面固定
色白
耐荷重(kg)1~6
アーム長さ(mm)1871
画面サイズ24インチまで
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に
付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本
トラスコ品番257-4090
材質フレーム:アルミダイキャスト
形状天吊固定
色白
耐荷重(kg)1~6
アーム長さ(mm)1871
画面サイズ24インチまで
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
関連キーワード