11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。クランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。
水平垂直アーム:黒、本体:黒
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

モダンソリッドモニターアーム
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)3~8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ26インチ 色(本体)白色 アームの可動方向水平垂直
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

モダンソリッド壁面固定ロングアーム
壁面から大きくモニターを移動させることのできる壁面固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します。 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類は壁面側ボックス、アーム内に通すことが可能です。
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、壁面への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジをお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します アズワン品番67-9279-21
1式
299,800 税込329,780
5日以内出荷

アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向水平
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます ※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります アズワン品番67-9279-22
1式
339,800 税込373,780
5日以内出荷

アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向水平
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷