何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。
付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.5
出力(W)スピーカー:10×2スピーカー
消費電力(W)20
バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V
充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能
バッテリー電圧(V)マイク:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26
バッテリー容量(mAh)マイク:1200
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お手持ちのCDで簡単にカラオケが楽しめる。エコー機能搭載のワイヤレスマイクとコンパクトなCDプレーヤーのセット。CDプレーヤーのBluetooth送信機能とマイクのBluetooth受信機能でお手持ちのCDでカラオケが楽しめます。CDのボイスカット機能、マイクのエコー機能でカラオケが楽しめ、CDプレーヤーはイヤホン単体でCDを聞くことができます。マイクはホームパーティなどの拡声器として音楽番組等に合わせて歌うこともできます。マイク+CDプレーヤーとも小型サイズながら迫力ある音量で、臨場感あふれるカラオケの雰囲気を楽しめます。
用途お家でのカラオケに。カラオケマイクスピーカー/カラオケマイク/カラオケ/マイク/マイクスピーカー/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/MicroSD/スマホ接続/スマートフォン/エフェクター/エフェクト機能/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/サウンドスピーカー/カラオケセット/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/コンパクトCDプレイヤー/ポータブルCDプレーヤー/CD/CDプレイヤー/ワイヤレス/コンパクト/ポータブル/小型/モバイル/携帯/語学学習/音楽鑑賞/リピート/シャッフル/プログラム再生/イントロ/イコライザー/レジューム/CD-R/CD-RW/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出/通勤/通学/移動中
質量(g)CDプレーヤー:227、ワイヤレスマイク:399
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(CDプレーヤー)13.5×14.8×2.8
直径×高さ(cm)(ワイヤレスマイク)8×27.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5
質量(kg)0.399
材質ABS樹脂、メタル樹脂
通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m
対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB)
スピーカー5W×1
充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可)
充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式
付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
関連キーワード