7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433N アズワン品番67-2184-83
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●ヒーター容量:45W●槽容量:1.9L●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):有●▼High/Low切替機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:有●▼高温アラーム表示:有●オートモード:有●Bransonic(R)●コード番号:291430N アズワン品番67-2184-79
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427N アズワン品番67-2184-86
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):397×318×381●槽内寸法(mm):297×152×150●槽容量:5.7L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:ドレイン付き●重量:5.9kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291435N アズワン品番67-2184-80
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷