6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル
1台(1台)
159,800 税込175,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) ヒーター- 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル
1台(1台)
109,800 税込120,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) ヒーター- 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー99分デジタル
1台(1台)
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー99分デジタル
1台(1台)
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付) 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 発振周波数(kHz)40 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)