1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動。Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キー キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.5 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数(GHz)2.4 コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。) バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)160 充電時間(時間)最大約3 連続使用時間(時間)最大20 対応OSWindows10、Windows11 材質ABS/ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12 質量(g)約62 セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書 保証期間6か月 ホワイト 接続方式Bluetooth
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ