- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 10ページ目
10ページ目: アカギのすべての商品
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番442-1582
質量(g)756
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
種類化粧ネジ足
寸法H(mm)70
トラスコ品番442-1302
幅(mm)25
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番442-1116
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
H(mm)200
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
A型ブラケット保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
音ナイン用立バンド。
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ナットM6×20L
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
使用ナットM8×25L
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280
寸法E(mm)212
寸法B(mm)M10×35L
寸法C(mm)32
呼び径(A)100
寸法F(Φmm)11
寸法G(Φmm)13
適合管外径(Φmm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
集合管床上支持金具バンドのオプション金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】400
使用範囲(mm)405~700
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)380
軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。一つの金具で2段階高さ調整が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)50×50
ボルト穴径(Φmm)13×40
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応