551件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振CL立バンド10tゴム アカギ

    防振CL立バンド10tゴム

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • TN立バンド アカギ

    TN立バンド

    アカギ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8寸法D(mm)60表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32寸法P(mm)27締付ボルトM10×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式鋳鉄用立バンド アカギ

    組式鋳鉄用立バンド

    アカギ
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    排水鋳鉄管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用立バンド アカギ

    鋳鉄用立バンド

    アカギ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法D(mm)55表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • VP立バンド アカギ

    VP立バンド

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU立バンド アカギ

    デップSU立バンド

    アカギ
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定タン外ねじ アカギ

    固定タン外ねじ

    アカギ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    丸かん外ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
    取付ねじ径(inch)W3/8
  • ステン三連タン アカギ

    ステン三連タン

    アカギ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット従来型 アカギ

    防振パット従来型

    アカギ
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット。材質:EPDM
    寸法L(mm)1000寸法w(mm)300
  • ハンディー防振 アカギ

    ハンディー防振

    アカギ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    防振バンド用のゴム。のり付きタイプ。材質:CR
  • 防振丸ワッシャー アカギ

    防振丸ワッシャー

    アカギ
    61税込67
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    防振吊ADシリーズ用の丸ワッシャー。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)2.3
  • 防振吊1型 アカギ

    防振吊1型

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
  • 防振吊Aタイプ アカギ

    防振吊Aタイプ

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
    用途重量物用。
  • ミニ防振吊Bタイプ アカギ

    ミニ防振吊Bタイプ

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。直接、吊バンドを取付けできます。吊ボルト径はW3/8のみです。
    用途軽量物用。
  • どぶめっきエイムF型 アカギ

    どぶめっきエイムF型

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
    適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきエイムS型 アカギ

    どぶめっきエイムS型

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
    適合フランジ厚(mm)1~15RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • どぶめっきエイム本体 アカギ

    どぶめっきエイム本体

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
    適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • どぶめっきエイム アカギ

    どぶめっきエイム

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
    適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊輪釘足 アカギ

    吊輪釘足

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途釘固定用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊輪L足 アカギ

    吊輪L足

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途ボルト固定用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊輪木ねじ アカギ

    吊輪木ねじ

    アカギ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    木ビス用アンカープラグ対応品。木ビス寸法はΦ6.2×28mm。電気亜鉛めっき仕上げ。
    使用ビス(mm)【木ビス】6.2×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊輪ボルト アカギ

    吊輪ボルト

    アカギ
    128税込141
    1個
    4日以内出荷
    インサート、アンカー対応品。電気亜鉛めっき仕上げ。
    ボルト寸法W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン巻バンドB型 アカギ

    ステン巻バンドB型

    アカギ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    長さ(m)25寸法t(mm)0.6寸法D(mm)14.5寸法C(mm)23型番NO.25寸法P(mm)30寸法G(mm)Φ10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップステンSP吊ステンタン付 アカギ

    デップステンSP吊ステンタン付

    アカギ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
    寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • デップステンSP吊タン付 アカギ

    デップステンSP吊タン付

    アカギ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
    寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ステン防振CL吊タン付10tゴム アカギ

    ステン防振CL吊タン付10tゴム

    アカギ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギ

    ステン防振CL吊バンド10tゴム

    アカギ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振吊バンド10tゴム アカギ

    ステン防振吊バンド10tゴム

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン鋳鉄用吊タン付 アカギ

    ステン鋳鉄用吊タン付

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTN吊バンド アカギ

    ステンTN吊バンド

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL吊タン付 アカギ

    ステンCL吊タン付

    アカギ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン組式吊タン付 アカギ

    ステン組式吊タン付

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン組式吊タン無し アカギ

    ステン組式吊タン無し

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
    寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)36寸法C(mm)32呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン吊タン付 アカギ

    ステン吊タン付

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振CL吊ロック付10tゴム アカギ

    防振CL吊ロック付10tゴム

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ハード吊ロック付 アカギ

    防振ハード吊ロック付

    アカギ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振吊ロック付 アカギ

    防振吊ロック付

    アカギ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)4.5寸法D(mm)35寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • 組式TN吊タン無し アカギ

    組式TN吊タン無し

    アカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TN吊タン付 アカギ

    TN吊タン付

    アカギ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)3.2寸法D(mm)36寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • 組式鋳鉄用吊タン付 アカギ

    組式鋳鉄用吊タン付

    アカギ
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応