絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 8ページ目
8ページ目: アカギのすべての商品

ステン1ッ穴ねじ足
アカギ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式立バンド
アカギ¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊ステンタン付
アカギ¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL吊タン付3tゴム
アカギ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
VP吊タン付
アカギ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から7日以内出荷VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し
アカギ¥219~税込¥241~1個4日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊タン無し
アカギ¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から11日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ片面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン付
アカギ¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
組式ハヤツリ
アカギ¥118~税込¥130~1個4日以内出荷作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。寸法D(mm)27寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきプレスチャンネルB
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。板厚(mm)4.5
TN防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から12日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ボイダーS
アカギ¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
ユニクロハヤウマ
アカギ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
アカギ¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から9日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF(ユニクロめっき)
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーDタイプ
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブA S-3
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から12日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】500使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)480
スリーブA S-2
アカギ¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から7日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
スリーブA S-1
アカギ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
NC-Uボルト(SU)
アカギ¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
メーター受台2型 組立品
アカギ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から12日以内出荷水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
メーター受台1型 組立品
アカギ¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷から12日以内出荷水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。仕様●寸法tb(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
ホッパー用メッシュ目皿
アカギ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応