- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 14ページ目
14ページ目: アカギのすべての商品
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)4.5
寸法D(mm)35
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色グレー
材質ポリプロピレン
容量(L)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径16
タイプ400A
寸法H(mm)319
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)65
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)406.4
吊ボルト径W5/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径14
タイプ350A
寸法H(mm)294
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)60
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)355.6
吊ボルト径W5/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8
寸法S(mm)50
仕上電気亜鉛メッキ
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
仕様片面穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種類化粧ネジ足
寸法H(mm)70
トラスコ品番442-1302
幅(mm)25
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
トラスコ品番850-7911
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ複合傾斜対応タイプ
材質/処理SUS304
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重70~100kg
材質SUS304
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
木材などから吊ボルトをおろすための金具。SUS304。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。
耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド
寸法t(mm)2.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
仕上電気亜鉛メッキ
締付ボルトM6×25