552件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP立バンドのみ アカギ

    PP立バンドのみ

    アカギ(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンVP吊タン無し アカギ

    ステンVP吊タン無し

    アカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤツリ A12963 アカギ

    ハヤツリ A12963

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
    用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
  • ハヤウマ6 どぶめっき アカギ

    ハヤウマ6 どぶめっき

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1591材質溶融亜鉛めっき鋼材高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • どぶめっきUボルト アカギ

    どぶめっきUボルト

    アカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用のUボルト。
    付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
  • 亜鉛SP吊バンド アカギ

    亜鉛SP吊バンド

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置式用L金具 アカギ

    置式用L金具

    アカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU立バンド アカギ

    デップCU立バンド

    アカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン化粧ねじ足 アカギ

    ステン化粧ねじ足

    アカギ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途立バンド用のねじ込み式取付足材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(Φ×mm)10×38
  • 防振Uバンド アカギ

    防振Uバンド

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンエイム アカギ

    ステンエイム

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • TNサドル アカギ

    TNサドル

    アカギ
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振立バンド3tゴム付 アカギ

    ステン防振立バンド3tゴム付

    アカギ
    739税込813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.1

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
  • スペースマン どぶめっき アカギ

    スペースマン どぶめっき

    アカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
  • デップサドル アカギ

    デップサドル

    アカギ
    249税込274
    1個
    欠品中
    鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
    寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1655材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ長穴(mm)11×50
  • ステンSPUバンド アカギ

    ステンSPUバンド

    アカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
    材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+50

    アカギ
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッパー用パンチング目皿 アカギ

    ホッパー用パンチング目皿

    アカギ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振サドル アカギ

    防振サドル

    アカギ
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄SP立バンド アカギ

    鉄SP立バンド

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード立バンド アカギ

    ハード立バンド

    アカギ
    128税込141
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
    寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右

    アカギ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ長穴(mm)11×50
  • 角バー アカギ

    角バー

    アカギ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
    寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCUUボルト アカギ

    デップCUUボルト

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバンド鋼管用 アカギ

    ガスバンド鋼管用

    アカギ
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮サドル アカギ

    真鍮サドル

    アカギ(1件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
    材質真鍮寸法t(mm)0.5寸法C(mm)10寸法G(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン長穴溶接T足 アカギ

    ステン長穴溶接T足

    アカギ
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップSU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップCU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションゴム アカギ

    クッションゴム

    アカギ
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器防振用のゴム。材質:EPDM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSP吊タン無し アカギ

    ステンSP吊タン無し

    アカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1531質量(g)447品名ハヤウマ1長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • 角サドル アカギ

    角サドル

    アカギ(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛めっき仕上げです。
    用途水栓角柱用種類角サドル
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛SP吊タン付 アカギ

    亜鉛SP吊タン付

    アカギ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ハヤウマWN(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応