- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 6ページ目
6ページ目: アカギのすべての商品
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30
寸法t(mm)0.6
使用ボルトM10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド
250A以上はリブのない平鋼製となります
SUS304製
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
関連資料承認図(0.1MB)
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール
タイプのり付白
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。ハヤウマ用の接続金具。
用途軽量物用。
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥108
税込¥119
6日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色グレー
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)16
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド
250A以上はリブの無い平鋼製となります
電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8
寸法S(mm)50
仕上電気亜鉛メッキ
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1574
質量(g)565
長穴(mm)11×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。
寸法D(mm)27
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8