- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アカギ
- 7ページ目
7ページ目: アカギのすべての商品
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール
タイプのり付白
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
トラスコ品番442-1540
質量(g)422
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。
寸法D(mm)27
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
呼び径(A)32~80
適合管外径(Φmm)42.7~89.1
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)50×50
ボルト穴径(Φmm)13×40
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
流し台下の排水管用L形ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法S(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
幅(mm)61
色ベージュ
ピッチ(mm)44
寸法L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000
色ホワイト
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)16
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド振止防止金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36
税込¥40
7日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応