傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)1~25
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径W3/8
色シルバー
適合フランジ厚(mm)1~25
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304
種類A型ブラケット
使用ボルトW3/8・M10
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
トラスコ品番284-1011
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70kg
材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質SUS304
トラスコ品番442-1698
高さ(mm)95
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズW3/8
材質SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途合成スラブ構造用
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
タイプ複合傾斜対応タイプ
材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番442-1591
高さ(mm)95
質量(g)323
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ