スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)40
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3.2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30
寸法t(mm)0.6
使用ボルトM10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)25
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)14.5
寸法C(mm)23
型番NO.25
寸法P(mm)30
寸法G(mm)Φ10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード