「ボイト管」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】280
使用範囲(mm)305~500
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)300
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200
使用範囲(mm)205~310
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)180
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】400
使用範囲(mm)405~700
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)380
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505
使用範囲(mm)505~900
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)900
関連キーワード