SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3.2
寸法F(mm)8
寸法D(mm)60
寸法C(mm)32
寸法P(mm)27
締付ボルトM10×30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード