片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質SUS304
トラスコ品番442-1698
高さ(mm)95
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
関連キーワード