「二層管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3.2
寸法F(mm)8
寸法D(mm)60
寸法C(mm)32
寸法P(mm)27
締付ボルトM10×30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)3.2
寸法S(mm)55
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304
寸法H(mm)120
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド
寸法t(mm)2.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
仕上電気亜鉛メッキ
締付ボルトM6×25
関連キーワード