立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ガスバンド用の取付足。ねじ足タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W1/2
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板
寸法D(mm)9×14
寸法P(mm)20
仕上溶融亜鉛メッキ
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法D(mm)Φ9×14
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード