「配管 支持」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
関連資料承認図(0.1MB)
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具バンドのオプション金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304
種類A型ブラケット
使用ボルトW3/8・M10
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)20
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0
寸法C(mm)25
仕上電気亜鉛メッキ
寸法G(mm)5
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30
寸法t(mm)0.6
使用ボルトM10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280
寸法E(mm)212
寸法B(mm)M10×35L
寸法C(mm)32
呼び径(A)100
寸法F(Φmm)11
寸法G(Φmm)13
適合管外径(Φmm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。電気亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4.5
関連キーワード
1
2
次へ