カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • 立配管金具(3)
    • 吊配管金具(17)
    • アングル/ブラケット(6)
    • 配管サドルバンド(13)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(2)
  • ネグロス電工(100)
  • 未来工業(13)
  • TRUSCO(26)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(14)
  • 因幡電工(22)
  • シーシーアイ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 南電機(4)
  • AWJ(416)
  • コガネイ(355)
  • 水本機械製作所(39)
  • フジテック・ジャパン(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • AirTAC(4)
  • イチネンTASCO(3)
材質
  • SUS304(5)
  • SUS430(1)
  • スチール(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 支持金具」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集合管床下 支持金具脚部用 アカギ集合管床下 支持金具脚部用アカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 バンドのみ アカギ集合管床上 支持金具 バンドのみアカギ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280寸法E(mm)212寸法B(mm)M10×35L寸法C(mm)32呼び径(A)100寸法F(Φmm)11寸法G(Φmm)13適合管外径(Φmm)147RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 足のみ アカギ集合管床上 支持金具 足のみアカギ
459税込505
1個
7日以内出荷
集合管床上支持金具バンドのオプション金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 アカギ集合管床上 支持金具アカギ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)RoHS指令(10物質対応)対応
集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ集合管スラブ部貫通支持金具アカギ
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンゴム付サドル アカギステンゴム付サドルアカギ
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デップ片サドル アカギデップ片サドルアカギ
108税込119
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム付サドル(銅管用) アカギゴム付サドル(銅管用)アカギ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デップサドル アカギデップサドルアカギ
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具 アカギスーパー金具アカギ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用材質電気亜鉛めっき穴径(Φmm)10×5穴ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具 アカギスーパー金具アカギ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途立バンド用材質電気亜鉛めっき穴径(Φmm)7×5穴ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン巻バンドB型 アカギステン巻バンドB型アカギ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)25寸法t(mm)0.6寸法D(mm)14.5寸法C(mm)23型番NO.25寸法P(mm)30寸法G(mm)Φ10.5RoHS指令(10物質対応)対応
巻バンドB型 アカギ巻バンドB型アカギ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊ステンタン付 アカギデップSG吊ステンタン付アカギ
769税込846
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊ステンボルトナット付 アカギデップSG吊ステンボルトナット付アカギ
209税込230
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊ステンタン付 アカギデップSU吊ステンタン付アカギ
739税込813
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付 アカギデップCU吊ステンタン付アカギ
429税込472
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し アカギデップSU吊タン無しアカギ
219税込241
1個
6日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン付 アカギデップCU吊タン付アカギ
219税込241
1個
6日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップCU吊タン無し アカギデップCU吊タン無しアカギ
199税込219
1個
6日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップSG吊タン付 アカギデップSG吊タン付アカギ
299税込329
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊タン無し アカギデップSG吊タン無しアカギ
289税込318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド アカギデップSU立バンドアカギ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
デップサドル アカギデップサドルアカギ
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
巻バンドB形 アカギ巻バンドB形アカギ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
A型ブラケット ステン アカギA型ブラケット ステンアカギ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
A型ブラケット どぶめっき アカギA型ブラケット どぶめっきアカギ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
ハヤウマM片面穴 ステン アカギハヤウマM片面穴 ステンアカギ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質SUS304
ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギハヤウマM片面穴 どぶめっきアカギ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
スペースマン ステン アカギスペースマン ステンアカギ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
スペースマン どぶめっき アカギスペースマン どぶめっきアカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
片サドル(釘穴タイプ) アカギ片サドル(釘穴タイプ)アカギ(1件のレビュー)
128税込141特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン角サドル アカギステン角サドルアカギ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
SUS304製です。
種類角サドル寸法(Φmm)5.0
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
角サドル アカギ角サドルアカギ(7件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用種類角サドル
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら