「配管 金具」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)1.6
寸法F(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥108
税込¥119
6日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー、A10767ファイリング兼用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94
税込¥103
7日以内出荷
吊バンド振止防止金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36
税込¥40
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用
材質電気亜鉛めっき
穴径(Φmm)10×5
穴ピッチ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ