排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)50×50
ボルト穴径(Φmm)13×40
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス配管用の足付バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。ハヤウマ用の接続金具。
用途軽量物用。
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。電気亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4.5
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。
寸法D(mm)27
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
関連キーワード