カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(1)
  • ケニス(2)
  • KVK(2)
  • ナリカ(1)
  • 大阪魂(27)
  • 三商(3)
  • 旭製作所(4)
  • アカギ
  • AWJ(12)
  • ユニット(7)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(19)

「U字管」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルト アカギUボルトアカギ
80税込88
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
139税込153
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8仕上電気亜鉛メッキ
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
ステン足長Uボルト+30 アカギステン足長Uボルト+30アカギ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUバンド アカギステンUバンドアカギ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
269税込296
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8寸法S(mm)50仕上電気亜鉛メッキ
デップCUUボルト アカギデップCUUボルトアカギ
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法S(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
859税込945
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップSUUボルト アカギデップSUUボルトアカギ
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30 アカギどぶめっき足長Uボルト+30アカギ
429税込472
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU) アカギNC-Uボルト(CU)アカギ
319税込351
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SU) アカギNC-Uボルト(SU)アカギ
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG) アカギデップUボルト(SG)アカギ
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
デップ ステンUボルト(SU) アカギデップ ステンUボルト(SU)アカギ
848税込933
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SU) アカギデップUボルト(SU)アカギ
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
u字溝特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら