カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(890)
  • BIGM(丸山製作所)(648)
  • ミツビシ(313)
  • ヤンマー(307)
  • スバル(230)
  • 三木プーリ(154)
  • SMC(141)
  • トヨタ(121)
  • エスコ(117)
  • ニッサン(99)
  • 三菱(80)
  • RS PRO(67)
  • 三菱ふそう(52)
  • 住友重機械工業(51)
  • 旭精工(41)
  • 水本機械製作所(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-29」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンハヤウマW アカギステンハヤウマWアカギ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
299税込329特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム アカギクッションゴムアカギ
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP吊タン付 アカギ鉄SP吊タン付アカギ
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップ片サドル アカギデップ片サドルアカギ
108税込119
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL立バンド アカギステンCL立バンドアカギ
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足 アカギ1ッ穴溶接T足アカギ
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきサドルバンド アカギどぶめっきサドルバンドアカギ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン無し アカギステンCL吊タン無しアカギ
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド アカギPPバンドアカギ(1件のレビュー)
148税込163
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
CL立バンド アカギCL立バンドアカギ
199税込219
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ アカギユニクロハヤウマアカギ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅(mm)40厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ(万能タイプ) アカギユニクロハヤウマ(万能タイプ)アカギ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ アカギねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップアカギ
669税込736
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンAGタイプ アカギウレタンAGタイプアカギ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギどぶめっきセットフロアーナット付プレートアカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
メーター受台2型 組立品 アカギメーター受台2型 組立品アカギ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足ホワイト大 アカギPP立用足ホワイト大アカギ
189税込208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
ハード立バンド アカギハード立バンドアカギ
128税込141
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付 アカギデップCU吊ステンタン付アカギ
429税込472
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきエイム補強金具J形 アカギどぶめっきエイム補強金具J形アカギ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
ステンハヤウマWNF-Lタイプ アカギステンハヤウマWNF-Lタイプアカギ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギステン防振CL吊バンド10tゴムアカギ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
流し下排水L金具 アカギ流し下排水L金具アカギ
699税込769
1個
7日以内出荷
流し台下の排水管用L形ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座ブルー アカギPPサドル用台座ブルーアカギ
72税込79
1個
7日以内出荷
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足ベージュ大 アカギPP立用足ベージュ大アカギ
189税込208
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき1ッ穴T足 アカギどぶめっき1ッ穴T足アカギ
179税込197
1個
7日以内出荷
立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用吊タン無し アカギ組式鋳鉄用吊タン無しアカギ
399税込439
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド アカギデップ銅管用床バンドアカギ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付 アカギステン床バンド10tゴム付アカギ
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応